ACCESSORI Z 204

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:Z 204
Rubix:160000000391915
Produttore:30413
EAN:7316571055701
ACCESSORI Z 204

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguarnizione di tenuta
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI Z 204


Set di piastre di tenuta con disco di tenuta floccato, 2 pezzi
Le rondelle di tenuta SKF del tipo Z formano efficienti tenute a labirinto che si possono utilizzare in una vasta gamma di applicazioni. Sono consigliate principalmente per disposizioni di cuscinetti semplici e offrono una soluzione economica per molti problemi di tenuta. L’efficienza della funzione di tenuta dipende dal design della rondella (standard o design F) e dal numero di rondelle utilizzate.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)5x47x20 mm
Peso30 g
Tipologiaguarnizione di tenuta
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza5 mm
Codice doganale73269098
2,32 IVA esclusa
/ Unità
2,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione