ACCESSORI FS 510

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FS 510
Rubix:160000000391844
Produttore:6274
EAN:7316577022615
ACCESSORI FS 510

Riepilogo info tecniche

Tipologiastriscia di feltro
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI FS 510


A completamento dei nostri cuscinetti, la SKF fornisce un ampio assortimento di accessori per cuscinetti, come bussole di adattamento, bussole di estrazione e controdadi.
Le tenute nei supporti SKF sono la prima barriera contro la contaminazione. Alcuni supporti sono compatibili con tipi di tenute differenti, mentre altri richiedono una soluzione di tenuta specifica. In caso di ambienti fortemente contaminati, SKF consiglia la soluzione a tre barriere. Questa economica soluzione di tenuta può prolungare notevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché gli agenti contaminanti devono superare tre barriere per raggiungere il cuscinetto.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso21 g
Tipologiastriscia di feltro
Diametro interno14 mm
Larghezza11 mm
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima100 °C
Seriefs
Paese d'origineSE
Codice doganale56022100
12,85 IVA esclusa
/ Unità
15,67 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione