ACCESSORI TK 515

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TK 515
Rubix:999190200029223
EAN:7316576912610
ACCESSORI TK 515

Riepilogo info tecniche

Tipologiasigillo di taconite
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI TK 515


Le tenute Taconite sono formate da due anelli (uno stazionario e uno rotante), che formano un labirinto molto stretto tra gli anelli, impedendo l'ingresso di agenti contaminanti solidi e liquidi anche durante i lavaggi ad alta pressione. L'anello rotante del labirinto è dotato di V-ring che realizza la tenuta contro l'anello stazionario del labirinto. La tenuta V-ring impedisce agli agenti contaminanti di penetrare nella sede del cuscinetto e contribuisce a spurgare agenti contaminanti e grasso esausto durante il re-ingrassaggio della tenuta.

Punti di forza

- Excellent exclusion of contaminants
- Improved water ingress prevention
- Longer bearing and seal service life
- Reduce grease consumption
- Compact design

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasigillo di taconite
Diametro interno65 mm
Diametro esterno138 mm
Larghezza47,7 mm
Serietk
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione