Riferimenti
SKF:TSN 315 A
Rubix:160000000391406
Produttore:95614
EAN:7316570547375



Dettagli del prodotto : ACCESSORI TSN 315 A
V-ring seal for SNL plummer block housing (4-piece).
Punti di forza
- Facile da installare
- Molteplici varianti
- Economico
- Molteplici varianti
- Economico
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 4,8x113x113 mm |
|---|---|
| Peso | 94,8 g |
| Tipologia | guarnizione del cuscinetto |
| Diametro interno | 85 mm |
| Diametro esterno | 113 mm |
| Larghezza | 4,8 mm |
| Serie | tsn |
| Codice doganale | 84839020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
