ACCESSORI FS 110

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:FS 110
Rubix:160000000391835
Produttore:6261
EAN:7316570853469
ACCESSORI FS 110

Riepilogo info tecniche

Tipologiacuscinetto liscio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI FS 110


A completamento dei nostri cuscinetti, la SKF fornisce un ampio assortimento di accessori per cuscinetti, come bussole di adattamento, bussole di estrazione e controdadi.
Le tenute nei supporti SKF sono la prima barriera contro la contaminazione. Alcuni supporti sono compatibili con tipi di tenute differenti, mentre altri richiedono una soluzione di tenuta specifica. In caso di ambienti fortemente contaminati, SKF consiglia la soluzione a tre barriere. Questa economica soluzione di tenuta può prolungare notevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché gli agenti contaminanti devono superare tre barriere per raggiungere il cuscinetto.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,5 g
Tipologiacuscinetto liscio
Diametro interno110 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza78 mm
Seriefs
Paese d'origineSE
Codice doganale56022100
0,34 IVA esclusa
/ Unità
0,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione