ACCESSORI TSN 517 C

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TSN 517 C
Rubix:160000000391488
Produttore:93406
EAN:7316570647471
ACCESSORI TSN 517 C

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : ACCESSORI TSN 517 C


Guarnizione in feltro per alloggiamento del ritto SNL (4 pezzi).
I feltri offrono una soluzione di tenuta semplice ed efficace. Possono sopportare velocità albero relativamente elevate, perché tra il feltro e l’albero si forma una piccola luce che trasforma il feltro in una tenuta non strisciante con luce radiale. I feltri non limitano i movimenti assiali dell’albero.

Punti di forza

- Easy to install
- Cost-effective
- Suitable for relatively high shaft speeds

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)10x103,5x103,5 mm
Peso125,2 g
Tipologiasigillo
Diametro interno75 mm
Diametro esterno103,5 mm
Larghezza10 mm
Codice doganale84839020
20,97 IVA esclusa
/ Unità
25,58 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore