ACCESSORI TSN 3034 S

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:TSN 3034 S
Rubix:999190200029241
EAN:7316573481614
ACCESSORI TSN 3034 S

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI TSN 3034 S


Anello di tenuta a labirinto per alloggiamento del ritegno SNL (1 pezzo).
Le tenute nei supporti SNL sono la prima barriera contro la contaminazione. Per le applicazioni con velocità elevate o temperature estreme, SKF consiglia di utilizzare tenute a labirinto, mentre in caso di ambienti fortemente contaminati, SKF consiglia la soluzione a tre barriere. Questa economica soluzione di tenuta può prolungare notevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché gli agenti contaminanti devono superare tre barriere per raggiungere il cuscinetto.

Punti di forza

- Good protection from contamination
- Keep the lubricant in the housing
- Part of the three barrier solution
- Cost-effective

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasigillo
Diametro interno150 mm
Diametro esterno220 mm
Larghezza27 mm
Serietsn
Codice doganale84839020
237,57 IVA esclusa
/ Unità
289,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione