0810744680000-TENUTA RADIALE PER ALBERI G30X37X4-C
Tenuta radiale per alberi
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:G30X37X4-B
INA:G30X37X4-C
Rubix:170000000525368
Produttore:0810744680000
EAN:4054364780920

Documenti
Dettagli del prodotto : 0810744680000-TENUTA RADIALE PER ALBERI G30X37X4-C
Tenuta radiale per alberi
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3 g |
|---|---|
| Tipologia | anello di sigillatura |
| Diametro interno | 30 mm |
| Diametro esterno | 37 mm |
| Larghezza | 4 mm |
| Serie | g..-c |
| Materiale | nbr-elastomero |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore