Riferimenti
SKF:ASNH 526
Rubix:160000000391583
Produttore:627
EAN:7316577057655

Dettagli del prodotto : ACCESSORI ASNH 526
End cover for SNL (SE) housing.
I coperchi di estremità proteggono le estremità albero esposte e contribuiscono a evitare incidenti. Questo coperchio di estremità è realizzato in polipropilene ed è stato concepito per i supporti serie SNL nelle dimensioni dalla 05 alla 32. Offre buone proprietà di resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche e può sopportare temperature fino a 110 °C (230 °F). I coperchi di estremità sono componenti economici e facili da installare.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 6,5x178,6x178,6 mm |
|---|---|
| Peso | 32 g |
| Tipologia | copertura finale per snl (se) |
| Diametro esterno | 178,6 mm |
| Larghezza | 6,5 mm |
| Serie | asnh |
| Paese d'origine | SE |
| Codice doganale | 84839020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione