SOPPORTO ECY 208

Accessori per unità cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:ECY 208
Rubix:160000000408351
Produttore:4965
EAN:7316570872620
SOPPORTO ECY 208

Riepilogo info tecniche

Tipologiatappo terminale
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO ECY 208


I coperchi di estremità proteggono le estremità albero esposte e contribuiscono a evitare incidenti. Offrono buone proprietà di resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche e possono sopportare temperature fino a 100 °C (210 °F). Sono semplici da montare ed economici. La maggior parte delle unità cuscinetto a sfere è compatibile con coperchi di estremità appositamente progettati.

Punti di forza

- Facile da installare
- Buona resistenza agli agenti chimici
- Economicamente vantaggioso

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)28,5x89x89 mm
Peso20,8 g
Tipologiatappo terminale
Diametro interno40 mm
Diametro esterno89 mm
Larghezza28,5 mm
Serieecy
Paese d'origineIT
Codice doganale84839020
€ 3,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,56 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore