ACCESSORI TSN 512 S

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TSN 512 S
Rubix:160000000391463
Produttore:95862
EAN:7316570961621
ACCESSORI TSN 512 S

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : ACCESSORI TSN 512 S


Anello di tenuta a labirinto per alloggiamento del ritegno SNL (1 pezzo).
Le tenute nei supporti SNL sono la prima barriera contro la contaminazione. Per le applicazioni con velocità elevate o temperature estreme, SKF consiglia di utilizzare tenute a labirinto, mentre in caso di ambienti fortemente contaminati, SKF consiglia la soluzione a tre barriere. Questa economica soluzione di tenuta può prolungare notevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché gli agenti contaminanti devono superare tre barriere per raggiungere il cuscinetto.

Punti di forza

- Good protection from contamination
- Keep the lubricant in the housing
- Part of the three barrier solution
- Cost-effective

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)19x78,5x78,5 mm
Peso260 g
Tipologiasigillo
Diametro interno55 mm
Diametro esterno78,5 mm
Larghezza19 mm
Codice doganale84839020
98,26 IVA esclusa
/ Unità
119,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione