ACCESSORI TSN 3036 S

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TSN 3036 S
Rubix:999180600090091
EAN:7316573481669
ACCESSORI TSN 3036 S

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguarnizione dell'alloggiamento
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI TSN 3036 S


Anello di tenuta a labirinto per alloggiamento del ritegno SNL (1 pezzo).
Le tenute nei supporti SNL sono la prima barriera contro la contaminazione. Per le applicazioni con velocità elevate o temperature estreme, SKF consiglia di utilizzare tenute a labirinto, mentre in caso di ambienti fortemente contaminati, SKF consiglia la soluzione a tre barriere. Questa economica soluzione di tenuta può prolungare notevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché gli agenti contaminanti devono superare tre barriere per raggiungere il cuscinetto.

Punti di forza

- Good protection from contamination
- Keep the lubricant in the housing
- Part of the three barrier solution
- Cost-effective

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaguarnizione dell'alloggiamento
Diametro interno160 mm
Diametro esterno230 mm
Larghezza27 mm
Temperatura minima-50 °C
Temperatura massima200 °C
Serietsn
Codice doganale84839020
422,44 IVA esclusa
/ Unità
515,38 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore