ACCESSORI ETS 38

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:ETS 38
Rubix:160000000391628
Produttore:5020
EAN:7316570330854
ACCESSORI ETS 38

Riepilogo info tecniche

Tipologiacoperchio finale
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI ETS 38


Coperchio terminale con O-ring per l'alloggiamento del cuscinetto.
I coperchi di estremità proteggono le estremità albero esposte e contribuiscono a evitare incidenti. Questo coperchio di estremità è realizzato in acciaio ed è stato concepito per i supporti serie SNL nelle dimensioni dalla 34 alla 96. Offre buone proprietà di resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche, è robusto e può sopportare temperature di esercizio elevate. I coperchi di estremità sono componenti economici e facili da installare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2603 g
Tipologiacoperchio finale
Diametro esterno206 mm
Larghezza21 mm
Serieets
Paese d'origineSE
Codice doganale84839020
132,55 IVA esclusa
/ Unità
161,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione