Riferimenti
Eurosnodi:CF20X40
Rubix:999200820038647

Dettagli del prodotto : CLIPS PER FORCELLA PNEUMATICA CF20X40
Clip elastica con perno per forcella pneumatica CF20X40 (diametro 20x40). In acciaio armonico zincato, per un bloccaggio elastico di sicurezza su forcelle 4FP..C/4FP..
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | clips per forcella pneumatica |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 40 mm |
| Serie | cf.. |
| Materiale | acciaio armonico; zincatura galvanica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,86 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
