ACCESSORI ASNH 512-610

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:ASNH 512-610
Rubix:160000000391573
Produttore:617
EAN:7316577051783
ACCESSORI ASNH 512-610

Riepilogo info tecniche

Tipologiacopertura finale per snl (se)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI ASNH 512-610


End cover for SNL (SE) housing.
I coperchi di estremità proteggono le estremità albero esposte e contribuiscono a evitare incidenti. Questo coperchio di estremità è realizzato in polipropilene ed è stato concepito per i supporti serie SNL nelle dimensioni dalla 05 alla 32. Offre buone proprietà di resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche e può sopportare temperature fino a 110 °C (230 °F). I coperchi di estremità sono componenti economici e facili da installare.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)5,5x81,5x81,5 mm
Peso14,5 g
Tipologiacopertura finale per snl (se)
Diametro esterno81,5 mm
Larghezza5,5 mm
Serieasnh
Paese d'origineSE
Codice doganale84839020
€ 6,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,34 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore