ACCESSORI TS 40

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TS 40
Rubix:160000000391362
Produttore:27724
EAN:7316577016874
ACCESSORI TS 40

Riepilogo info tecniche

Tipologiasigillo a labirinto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI TS 40


Guarnizione a labirinto per alloggiamenti di grandi dimensioni per i plummer block SNL
Le tenute nei supporti SKF sono la prima barriera contro la contaminazione. Alcuni supporti sono compatibili con tipi di tenute differenti, mentre altri richiedono una soluzione di tenuta specifica. In caso di ambienti fortemente contaminati, SKF consiglia la soluzione a tre barriere. Questa economica soluzione di tenuta può prolungare notevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché gli agenti contaminanti devono superare tre barriere per raggiungere il cuscinetto.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)42x215x215 mm
Peso2535 g
Tipologiasigillo a labirinto
Diametro interno180 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza42 mm
Seriets
Paese d'origineSE
Codice doganale84839020
178,53 IVA esclusa
/ Unità
217,81 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore