ACCESSORI TSN 509 C

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TSN 509 C
Rubix:160000000391481
Produttore:93396
EAN:7316571045160
ACCESSORI TSN 509 C

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : ACCESSORI TSN 509 C


Guarnizione in feltro per alloggiamento del ritto SNL (4 pezzi).
I feltri offrono una soluzione di tenuta semplice ed efficace. Possono sopportare velocità albero relativamente elevate, perché tra il feltro e l’albero si forma una piccola luce che trasforma il feltro in una tenuta non strisciante con luce radiale. I feltri non limitano i movimenti assiali dell’albero.

Punti di forza

- Easy to install
- Cost-effective
- Suitable for relatively high shaft speeds

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)8x62x62 mm
Peso43 g
Tipologiaguarnizione
Diametro interno40 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza8 mm
Materialeacciaio
Codice doganale84839020
19,07 IVA esclusa
/ Unità
23,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione