Riferimenti
SKF:FS 190
Rubix:160000000391838
Produttore:6268
EAN:7316577016737

Dettagli del prodotto : ACCESSORI FS 190
A completamento dei nostri cuscinetti, la SKF fornisce un ampio assortimento di accessori per cuscinetti, come bussole di adattamento, bussole di estrazione e controdadi.
Le tenute nei supporti SKF sono la prima barriera contro la contaminazione. Alcuni supporti sono compatibili con tipi di tenute differenti, mentre altri richiedono una soluzione di tenuta specifica. In caso di ambienti fortemente contaminati, SKF consiglia la soluzione a tre barriere. Questa economica soluzione di tenuta può prolungare notevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché gli agenti contaminanti devono superare tre barriere per raggiungere il cuscinetto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 20x5x6 mm |
|---|---|
| Peso | 1,6 g |
| Tipologia | striscia di feltro |
| Diametro interno | 5 mm |
| Diametro esterno | 6,5 mm |
| Larghezza | 190 mm |
| Serie | fs |
| Paese d'origine | SE |
| Codice doganale | 56022100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore