ACCESSORI TSN 215 S

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TSN 215 S
Rubix:170000000490057
Produttore:154800
EAN:7316571752419
ACCESSORI TSN 215 S

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : ACCESSORI TSN 215 S


Anello di tenuta a labirinto per alloggiamento del ritegno SNL (1 pezzo).
Le tenute nei supporti SNL sono la prima barriera contro la contaminazione. Per le applicazioni con velocità elevate o temperature estreme, SKF consiglia di utilizzare tenute a labirinto, mentre in caso di ambienti fortemente contaminati, SKF consiglia la soluzione a tre barriere. Questa economica soluzione di tenuta può prolungare notevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché gli agenti contaminanti devono superare tre barriere per raggiungere il cuscinetto.

Punti di forza

- Good protection from contamination
- Keep the lubricant in the housing
- Part of the three barrier solution
- Cost-effective

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x108,5x108,5 mm
Peso440 g
Tipologiasigillo
Diametro interno85 mm
Diametro esterno108,5 mm
Larghezza23 mm
Codice doganale84839020
146,89 IVA esclusa
/ Unità
179,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione