ACCESSORI TS 38

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TS 38
Rubix:160000000391361
Produttore:27723
EAN:7316577016867
ACCESSORI TS 38

Riepilogo info tecniche

Tipologiasigillo a labirinto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI TS 38


Guarnizione a labirinto per alloggiamenti di grandi dimensioni per i plummer block SNL
Le tenute nei supporti SKF sono la prima barriera contro la contaminazione. Alcuni supporti sono compatibili con tipi di tenute differenti, mentre altri richiedono una soluzione di tenuta specifica. In caso di ambienti fortemente contaminati, SKF consiglia la soluzione a tre barriere. Questa economica soluzione di tenuta può prolungare notevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché gli agenti contaminanti devono superare tre barriere per raggiungere il cuscinetto.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)42x205x205 mm
Peso2350 g
Tipologiasigillo a labirinto
Diametro interno170 mm
Diametro esterno205 mm
Larghezza42 mm
Seriets
Paese d'origineSE
Codice doganale84839020
170,04 IVA esclusa
/ Unità
207,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione