ACCESSORI TS 60

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TS 60
Rubix:160000000391367
Produttore:27731
EAN:7316577106513
ACCESSORI TS 60

Riepilogo info tecniche

Tipologiasigillo a labirinto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI TS 60


Guarnizione a labirinto per alloggiamenti di grandi dimensioni per i plummer block SNL
Le tenute nei supporti SKF sono la prima barriera contro la contaminazione. Alcuni supporti sono compatibili con tipi di tenute differenti, mentre altri richiedono una soluzione di tenuta specifica. In caso di ambienti fortemente contaminati, SKF consiglia la soluzione a tre barriere. Questa economica soluzione di tenuta può prolungare notevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché gli agenti contaminanti devono superare tre barriere per raggiungere il cuscinetto.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)42x315x315 mm
Peso3830 g
Tipologiasigillo a labirinto
Diametro interno280 mm
Diametro esterno315 mm
Larghezza42 mm
Seriets
Paese d'origineSE
Codice doganale84839020
472,27 IVA esclusa
/ Unità
576,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione