ACCESSORI TSN 216 S

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TSN 216 S
Rubix:170000000490058
Produttore:95826
EAN:7316570817607
ACCESSORI TSN 216 S

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : ACCESSORI TSN 216 S


Anello di tenuta a labirinto per alloggiamento del ritegno SNL (1 pezzo).
Le tenute nei supporti SNL sono la prima barriera contro la contaminazione. Per le applicazioni con velocità elevate o temperature estreme, SKF consiglia di utilizzare tenute a labirinto, mentre in caso di ambienti fortemente contaminati, SKF consiglia la soluzione a tre barriere. Questa economica soluzione di tenuta può prolungare notevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché gli agenti contaminanti devono superare tre barriere per raggiungere il cuscinetto.

Punti di forza

- Good protection from contamination
- Keep the lubricant in the housing
- Part of the three barrier solution
- Cost-effective

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x114x114 mm
Peso478 g
Tipologiasigillo
Diametro interno90 mm
Diametro esterno114 mm
Larghezza23 mm
Codice doganale84839020
266,88 IVA esclusa
/ Unità
325,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione