ACCESSORI TSN 513 C

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TSN 513 C
Rubix:160000000391485
Produttore:93401
EAN:7316571180366
ACCESSORI TSN 513 C

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : ACCESSORI TSN 513 C


Guarnizione in feltro per alloggiamento del ritto SNL (4 pezzi).
I feltri offrono una soluzione di tenuta semplice ed efficace. Possono sopportare velocità albero relativamente elevate, perché tra il feltro e l’albero si forma una piccola luce che trasforma il feltro in una tenuta non strisciante con luce radiale. I feltri non limitano i movimenti assiali dell’albero.

Punti di forza

- Easy to install
- Cost-effective
- Suitable for relatively high shaft speeds

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)8x83x83 mm
Peso66,6 g
Tipologiasigillo
Diametro interno60 mm
Diametro esterno83 mm
Larghezza8 mm
Codice doganale84839020
15,69 IVA esclusa
/ Unità
19,14 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore