ACCESSORI TSN 518 S

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TSN 518 S
Rubix:160000000391468
Produttore:95871
EAN:7316571161587
ACCESSORI TSN 518 S

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : ACCESSORI TSN 518 S


Anello di tenuta a labirinto per alloggiamento del ritegno SNL (1 pezzo).
Le tenute nei supporti SNL sono la prima barriera contro la contaminazione. Per le applicazioni con velocità elevate o temperature estreme, SKF consiglia di utilizzare tenute a labirinto, mentre in caso di ambienti fortemente contaminati, SKF consiglia la soluzione a tre barriere. Questa economica soluzione di tenuta può prolungare notevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché gli agenti contaminanti devono superare tre barriere per raggiungere il cuscinetto.

Punti di forza

- Good protection from contamination
- Keep the lubricant in the housing
- Part of the three barrier solution
- Cost-effective

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x108,5x108,5 mm
Peso539,1 g
Tipologiasigillo
Diametro interno80 mm
Diametro esterno108,5 mm
Larghezza23 mm
Codice doganale84839020
119,95 IVA esclusa
/ Unità
146,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione