ACCESSORI ETS 48

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:ETS 48
Rubix:160000000391631
Produttore:5023
EAN:7316577300355
ACCESSORI ETS 48

Riepilogo info tecniche

Tipologiacoperchio terminale
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI ETS 48


Coperchio terminale con O-ring per l'alloggiamento del cuscinetto.
I coperchi di estremità proteggono le estremità albero esposte e contribuiscono a evitare incidenti. Questo coperchio di estremità è realizzato in acciaio ed è stato concepito per i supporti serie SNL nelle dimensioni dalla 34 alla 96. Offre buone proprietà di resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche, è robusto e può sopportare temperature di esercizio elevate. I coperchi di estremità sono componenti economici e facili da installare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4446,2 g
Tipologiacoperchio terminale
Diametro esterno256 mm
Larghezza21 mm
Serieets
Paese d'origineSE
Codice doganale84839020
234,19 IVA esclusa
/ Unità
285,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione