ACCESSORI FSB 190

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:FSB 190
Rubix:170000000489092
Produttore:6293
EAN:7316570136265
ACCESSORI FSB 190

Riepilogo info tecniche

Tipologiastriscia di feltro
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI FSB 190


Strisce di tenuta per alte temperature.
Le tenute nei supporti SKF sono la prima barriera contro la contaminazione. Alcuni supporti sono compatibili con tipi di tenute differenti, mentre altri richiedono una soluzione di tenuta specifica. In caso di ambienti fortemente contaminati, SKF consiglia la soluzione a tre barriere. Questa economica soluzione di tenuta può prolungare notevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché gli agenti contaminanti devono superare tre barriere per raggiungere il cuscinetto.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2 g
Tipologiastriscia di feltro
Diametro esterno5 mm
Larghezza190 mm
Paese d'origineSE
Codice doganale40169300
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione