ACCESSORI Z 205 F

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:Z 205 F
Rubix:160000000391918
Produttore:30416
EAN:7316570477740
ACCESSORI Z 205 F

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguarnizione di tenuta
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI Z 205 F


Set di piastre di tenuta con disco di tenuta floccato, 2 pezzi
Le rondelle di tenuta SKF del tipo Z formano efficienti tenute a labirinto che si possono utilizzare in una vasta gamma di applicazioni. Sono consigliate principalmente per disposizioni di cuscinetti semplici e offrono una soluzione economica per molti problemi di tenuta. L’efficienza della funzione di tenuta dipende dal design della rondella (standard o design F) e dal numero di rondelle utilizzate.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)5x52x52 mm
Peso34,9 g
Tipologiaguarnizione di tenuta
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza5 mm
Codice doganale73269098
9,66 IVA esclusa
/ Unità
11,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione