Riferimenti
FAG:DH524
Rubix:999210325075350
Produttore:0383902210000
EAN:4012801212335

Dettagli del prodotto : 0383902210000-ANELLO DI TENUTA DH524
Anello di tenuta
Sealing joint, double lipped
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 145 g |
|---|---|
| Tipologia | doppio sigillo per labbra |
| Diametro esterno | 168 mm |
| Larghezza | 15 mm |
| Serie | dh5 |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,05 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
