ACCESSORI Z 212

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:Z 212
Rubix:160000000391930
Produttore:30429
EAN:7316570100358
ACCESSORI Z 212

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguarnizione di tenuta
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI Z 212


Set di piastre di tenuta con disco di tenuta floccato, 2 pezzi
Le rondelle di tenuta SKF del tipo Z formano efficienti tenute a labirinto che si possono utilizzare in una vasta gamma di applicazioni. Sono consigliate principalmente per disposizioni di cuscinetti semplici e offrono una soluzione economica per molti problemi di tenuta. L’efficienza della funzione di tenuta dipende dal design della rondella (standard o design F) e dal numero di rondelle utilizzate.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)7x110x60 mm
Peso164 g
Tipologiaguarnizione di tenuta
Diametro interno60 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza7 mm
Seriez
Codice doganale73269098
14,78 IVA esclusa
/ Unità
18,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione