ACCESSORI TSN 528 S

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TSN 528 S
Rubix:160000000391474
Produttore:95882
EAN:7316570688351
ACCESSORI TSN 528 S

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : ACCESSORI TSN 528 S


Anello di tenuta a labirinto per alloggiamento del ritegno SNL (1 pezzo).
Le tenute nei supporti SNL sono la prima barriera contro la contaminazione. Per le applicazioni con velocità elevate o temperature estreme, SKF consiglia di utilizzare tenute a labirinto, mentre in caso di ambienti fortemente contaminati, SKF consiglia la soluzione a tre barriere. Questa economica soluzione di tenuta può prolungare notevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché gli agenti contaminanti devono superare tre barriere per raggiungere il cuscinetto.

Punti di forza

- Good protection from contamination
- Keep the lubricant in the housing
- Part of the three barrier solution
- Cost-effective

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)26x185x185 mm
Peso2316,1 g
Tipologiasigillo
Diametro interno125 mm
Diametro esterno185 mm
Larghezza26 mm
Codice doganale84839020
246,63 IVA esclusa
/ Unità
300,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione