SUPPORTI FLANGIATI PF.206

Alloggiamento del cuscinetto autoallineante

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:PF206
Rubix:999250616003981
EAN:3413529577439
SUPPORTI FLANGIATI PF.206

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : SUPPORTI FLANGIATI PF.206


Cuscinetti in ghisa grigia o duttile per diversi tipi di disposizioni, fisse o flottanti.
DIAMETRO DEL FORO DI FISSAGGIO: 10,5 mm; SPAZIO DI FISSAGGIO: 90,5 mm; ALTEZZA SOPRAVVIVENTE: 112,7 mm; LARGHEZZA SOPRAVIVENTE: 112,7 mm; MATERIALE DEL CORPO: FERRO FUSO; TIPO: FISSO;

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaflangia
Diametro interno30 mm
Diametro esterno114 mm
Larghezza36 mm
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima100 °C
Seriepf200
Materialelamiera d'acciaio
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione