ACCESSORI Z 307

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:Z 307
Rubix:160000000391942
Produttore:30447
EAN:7316570465396
ACCESSORI Z 307

Riepilogo info tecniche

Tipologiarondella di tenuta
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI Z 307


Set di piastre di tenuta con disco di tenuta floccato, 2 pezzi
Le rondelle di tenuta SKF del tipo Z formano efficienti tenute a labirinto che si possono utilizzare in una vasta gamma di applicazioni. Sono consigliate principalmente per disposizioni di cuscinetti semplici e offrono una soluzione economica per molti problemi di tenuta. L’efficienza della funzione di tenuta dipende dal design della rondella (standard o design F) e dal numero di rondelle utilizzate.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)6x80x35 mm
Peso103 g
Tipologiarondella di tenuta
Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza6 mm
Seriez
Codice doganale73269098
9,48 IVA esclusa
/ Unità
11,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione