ACCESSORI TSN 613 S

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TSN 613 S
Rubix:160000000391542
Produttore:95896
EAN:7316570931143
ACCESSORI TSN 613 S

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : ACCESSORI TSN 613 S


Anello di tenuta a labirinto per alloggiamento del ritegno SNL (1 pezzo).
Le tenute nei supporti SNL sono la prima barriera contro la contaminazione. Per le applicazioni con velocità elevate o temperature estreme, SKF consiglia di utilizzare tenute a labirinto, mentre in caso di ambienti fortemente contaminati, SKF consiglia la soluzione a tre barriere. Questa economica soluzione di tenuta può prolungare notevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché gli agenti contaminanti devono superare tre barriere per raggiungere il cuscinetto.

Punti di forza

- Good protection from contamination
- Keep the lubricant in the housing
- Part of the three barrier solution
- Cost-effective

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x98,5x98,5 mm
Peso540 g
Tipologiasigillo
Diametro interno60 mm
Diametro esterno98,5 mm
Larghezza22 mm
Codice doganale84839020
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione