Riferimenti
SKF:TSN 526 C
Rubix:160000000391494
Produttore:93414
EAN:7316570482607

Dettagli del prodotto : ACCESSORI TSN 526 C
Guarnizione in feltro per alloggiamento del ritto SNL (4 pezzi).
I feltri offrono una soluzione di tenuta semplice ed efficace. Possono sopportare velocità albero relativamente elevate, perché tra il feltro e l’albero si forma una piccola luce che trasforma il feltro in una tenuta non strisciante con luce radiale. I feltri non limitano i movimenti assiali dell’albero.
Punti di forza
- Easy to install
- Cost-effective
- Suitable for relatively high shaft speeds
- Cost-effective
- Suitable for relatively high shaft speeds
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 14x173,5x173,5 mm |
|---|---|
| Peso | 679,5 g |
| Tipologia | sigillo |
| Diametro interno | 115 mm |
| Diametro esterno | 173,5 mm |
| Larghezza | 14 mm |
| Codice doganale | 84839020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 69,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 84,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione