ACCESSORI TSN 619 A

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TSN 619 A
Rubix:160000000391510
Produttore:95732
EAN:7316571003399
ACCESSORI TSN 619 A

Riepilogo info tecniche

Tipologiaguarnizione del cuscinetto
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI TSN 619 A


Le tenute V-ring sono formate da un V-ring e una rondella di tenuta in lamiera d'acciaio con labbro in gomma vulcanizzato. Il labbro in gomma si inserisce nella scanalatura di tenuta nel supporto. La rondella è protetta contro la corrosione. Queste tenute si utilizzano per proteggere i cuscinetti dagli agenti contaminanti o come tenute secondarie per proteggere la tenuta primaria in ambienti fortemente contaminati. Offrono una barriera contro gli agenti contaminanti economica e facile da montare per tutti i tipi di alberi. Sono disponibili in gomma nitrilica.

Punti di forza

- Facile da installare
- Molteplici varianti
- Economico

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)5,8x160,5x160,5 mm
Peso407 g
Tipologiaguarnizione del cuscinetto
Diametro interno85 mm
Diametro esterno160,5 mm
Larghezza5,8 mm
Serietsn
Codice doganale84839020
53,58 IVA esclusa
/ Unità
65,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione