Riferimenti
Eurosnodi:4FP16X32C
Rubix:999180900000594




Riepilogo info tecniche
| Tipologia | forcella pneumatica con foro e filettatura interna (completa di clips) |
|---|
Dettagli del prodotto : FORCELLA PNEUMATICA M16X1.5 4FP16X32C
Forcella pneumatica Eurosnodi 4FP16X32C con filettatura interna M16x1,5. Adatta al montaggio su cilindri pneumatici serie CETOP.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | forcella pneumatica con foro e filettatura interna (completa di clips) |
|---|---|
| Diametro interno | 16 mm |
| Diametro esterno | 32 mm |
| Serie | cetop |
| Materiale | acciaio 9smnpb28 (zincatura galvanica) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione