ACCESSORI TS 34

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TS 34
Rubix:160000000391359
Produttore:27721
EAN:7316577016843
ACCESSORI TS 34

Riepilogo info tecniche

Tipologialabirinto articolare
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI TS 34


Guarnizione a labirinto per alloggiamenti di grandi dimensioni per i plummer block SNL
Le tenute nei supporti SKF sono la prima barriera contro la contaminazione. Alcuni supporti sono compatibili con tipi di tenute differenti, mentre altri richiedono una soluzione di tenuta specifica. In caso di ambienti fortemente contaminati, SKF consiglia la soluzione a tre barriere. Questa economica soluzione di tenuta può prolungare notevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché gli agenti contaminanti devono superare tre barriere per raggiungere il cuscinetto.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)42x185x185 mm
Peso2100 g
Tipologialabirinto articolare
Diametro interno150 mm
Diametro esterno185 mm
Larghezza42 mm
Seriets
Paese d'origineSE
Codice doganale84839020
142,51 IVA esclusa
/ Unità
173,86 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore