SOPPORTO ECW 205

Accessori per unità cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:ECW 205
Rubix:160000000408325
Produttore:438449
EAN:07316574850907
SOPPORTO ECW 205

Riepilogo info tecniche

Tipologiaarea protetta di estremità
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SOPPORTO ECW 205


In addition to bearings, SKF offers a wide range of adapter sleeves, withdrawal sleeves, shaft nuts and other rolling bearing accessories.
I coperchi di estremità proteggono le estremità albero esposte e contribuiscono a evitare incidenti. Offrono buone proprietà di resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche e possono sopportare temperature fino a 100 °C (210 °F). Sono semplici da montare ed economici. La maggior parte delle unità cuscinetto a sfere è compatibile con coperchi di estremità appositamente progettati.

Punti di forza

- Easy to install
- Good chemical resistance
- Cost effective

Informazioni tecniche


Attributi
Peso12 g
Tipologiaarea protetta di estremità
Diametro interno55,5 mm
Diametro esterno46 mm
Larghezza29 mm
Serieecw
Materialeacciaio
Codice doganale84839020
  • Disponibile: spedito entro 24 ore