ACCESSORI TSN 230 S

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:TSN 230 S
Rubix:170000000490066
Produttore:95834
EAN:7316570387520
ACCESSORI TSN 230 S

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : ACCESSORI TSN 230 S


Anello di tenuta a labirinto per alloggiamento del ritegno SNL (1 pezzo).
Le tenute nei supporti SNL sono la prima barriera contro la contaminazione. Per le applicazioni con velocità elevate o temperature estreme, SKF consiglia di utilizzare tenute a labirinto, mentre in caso di ambienti fortemente contaminati, SKF consiglia la soluzione a tre barriere. Questa economica soluzione di tenuta può prolungare notevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché gli agenti contaminanti devono superare tre barriere per raggiungere il cuscinetto.

Punti di forza

- Good protection from contamination
- Keep the lubricant in the housing
- Part of the three barrier solution
- Cost-effective

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)27x200x200 mm
Peso1700 g
Tipologiasigillo
Diametro interno165 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza27 mm
Codice doganale84839020
319,27 IVA esclusa
/ Unità
389,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione