Riferimenti
SKF:TSN 228 A
Rubix:160000000391385
Produttore:95589
EAN:7316570091243

Dettagli del prodotto : ACCESSORI TSN 228 A
Le tenute V-ring sono formate da un V-ring e una rondella di tenuta in lamiera d'acciaio con labbro in gomma vulcanizzato. Il labbro in gomma si inserisce nella scanalatura di tenuta nel supporto. La rondella è protetta contro la corrosione. Queste tenute si utilizzano per proteggere i cuscinetti dagli agenti contaminanti o come tenute secondarie per proteggere la tenuta primaria in ambienti fortemente contaminati. Offrono una barriera contro gli agenti contaminanti economica e facile da montare per tutti i tipi di alberi. Sono disponibili in gomma nitrilica.
Punti di forza
- Facile da installare
- Molteplici varianti
- Economico
- Molteplici varianti
- Economico
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 5,8x190,5x190,5 mm |
|---|---|
| Peso | 271 g |
| Tipologia | guarnizione del cuscinetto |
| Diametro interno | 155 mm |
| Diametro esterno | 190,5 mm |
| Larghezza | 5,8 mm |
| Serie | tsn |
| Codice doganale | 84839020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 91,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 111,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione