ACCESSORI ASNH 506-605

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:ASNH 506-605
Rubix:160000000391567
Produttore:611
EAN:7316577655547
ACCESSORI ASNH 506-605

Riepilogo info tecniche

Tipologiacopertina finale per snl (se)
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI ASNH 506-605


End cover for SNL (SE) housing.
I coperchi di estremità proteggono le estremità albero esposte e contribuiscono a evitare incidenti. Questo coperchio di estremità è realizzato in polipropilene ed è stato concepito per i supporti serie SNL nelle dimensioni dalla 05 alla 32. Offre buone proprietà di resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche e può sopportare temperature fino a 110 °C (230 °F). I coperchi di estremità sono componenti economici e facili da installare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5 g
Tipologiacopertina finale per snl (se)
Diametro esterno45,2 mm
Larghezza5,5 mm
Serieasnh
Paese d'origineSE
Codice doganale84839020
5,18 IVA esclusa
/ Unità
6,32 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore