Riferimenti
FAG:DH318
Rubix:999180200268953
Produttore:0383900510000
EAN:4012801212168

Dettagli del prodotto : 0383900510000-SUPPORTI RITTI E ACCESSORI DH318
Anello di tenuta
Sealing joint, double lipped
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 38 g |
|---|---|
| Tipologia | doppio sigillo per labbra |
| Diametro esterno | 125,5 mm |
| Larghezza | 14 mm |
| Serie | dh3 |
| Codice doganale | 40169300 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore
