Riferimenti
SKF:ECW 206
Rubix:160000000408326
Produttore:438450
EAN:07316574850914

Dettagli del prodotto : SOPPORTO ECW 206
In addition to bearings, SKF offers a wide range of adapter sleeves, withdrawal sleeves, shaft nuts and other rolling bearing accessories.
I coperchi di estremità proteggono le estremità albero esposte e contribuiscono a evitare incidenti. Offrono buone proprietà di resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche e possono sopportare temperature fino a 100 °C (210 °F). Sono semplici da montare ed economici. La maggior parte delle unità cuscinetto a sfere è compatibile con coperchi di estremità appositamente progettati.
Punti di forza
- Easy to install
- Good chemical resistance
- Cost effective
- Good chemical resistance
- Cost effective
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 18 g |
|---|---|
| Tipologia | coperchio terminale |
| Diametro interno | 64,4 mm |
| Diametro esterno | 66 mm |
| Larghezza | 33,5 mm |
| Serie | ecw |
| Codice doganale | 84839020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore