ACCESSORI TS 52

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:TS 52
Rubix:160000000391365
Produttore:27728
EAN:7316577016904
ACCESSORI TS 52

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : ACCESSORI TS 52


Guarnizione a labirinto per alloggiamenti di grandi dimensioni per i plummer block SNL
Le tenute nei supporti SKF sono la prima barriera contro la contaminazione. Alcuni supporti sono compatibili con tipi di tenute differenti, mentre altri richiedono una soluzione di tenuta specifica. In caso di ambienti fortemente contaminati, SKF consiglia la soluzione a tre barriere. Questa economica soluzione di tenuta può prolungare notevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché gli agenti contaminanti devono superare tre barriere per raggiungere il cuscinetto.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)42x275x275 mm
Peso3329 g
Tipologiasigillo
Diametro interno240 mm
Diametro esterno275 mm
Larghezza42 mm
Seriets
Paese d'origineSE
Codice doganale84839020
285,92 IVA esclusa
/ Unità
348,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione