Riferimenti
Eurosnodi:CF16X32
Rubix:999180900000595


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | clips elastica con perno per forcella |
|---|
Dettagli del prodotto : CLIPS PER FORCELLA CF 16X32
Clip elastica con perno per forcella Eurosnodi CF16X32 in acciaio armonico zincato. Diametro interno 16 mm ed esterno 32 mm, larghezza 14 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | clips elastica con perno per forcella |
|---|---|
| Diametro interno | 16 mm |
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 14 mm |
| Serie | cf |
| Materiale | acciaio armonico; zincatura galvanica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione