SOPPORTO ECW 207

Accessori per unità cuscinetto

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:ECW 207
Rubix:160000000408327
Produttore:438451
EAN:07316574850938
SOPPORTO ECW 207

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : SOPPORTO ECW 207


In addition to bearings, SKF offers a wide range of adapter sleeves, withdrawal sleeves, shaft nuts and other rolling bearing accessories.
I coperchi di estremità proteggono le estremità albero esposte e contribuiscono a evitare incidenti. Offrono buone proprietà di resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche e possono sopportare temperature fino a 100 °C (210 °F). Sono semplici da montare ed economici. La maggior parte delle unità cuscinetto a sfere è compatibile con coperchi di estremità appositamente progettati.

Punti di forza

- Easy to install
- Good chemical resistance
- Cost effective

Informazioni tecniche


Attributi
Peso23 g
Tipologiacoperchio
Diametro interno64,3 mm
Diametro esterno75,6 mm
Larghezza35 mm
Serieecw
Codice doganale84839020
  • Disponibile: spedito entro 24 ore