Riferimenti
SKF:ECY 207
Rubix:160000000408350
Produttore:4964
EAN:7316577739537

Documenti
Dettagli del prodotto : SOPPORTO ECY 207
I coperchi di estremità proteggono le estremità albero esposte e contribuiscono a evitare incidenti. Offrono buone proprietà di resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche e possono sopportare temperature fino a 100 °C (210 °F). Sono semplici da montare ed economici. La maggior parte delle unità cuscinetto a sfere è compatibile con coperchi di estremità appositamente progettati.
Punti di forza
- Facile da installare
- Buona resistenza agli agenti chimici
- Economicamente vantaggioso
- Buona resistenza agli agenti chimici
- Economicamente vantaggioso
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 27x81x81 mm |
|---|---|
| Peso | 18 g |
| Tipologia | area protetta di estremità |
| Diametro interno | 68,9 mm |
| Diametro esterno | 76,5 mm |
| Larghezza | 27 mm |
| Serie | ecy |
| Materiale | polipropilene |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84839020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore