COPERCHIO G2/OPEN ECB506-30M

BCE Coperchio terminale per unità a sfere

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:G2/OPEN ECB506-30M
Rubix:999191000063695
COPERCHIO G2/OPEN ECB506-30M

Riepilogo info tecniche

Tipologiacoperchio finale
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : COPERCHIO G2/OPEN ECB506-30M


I coperchi di estremità proteggono l'estremità esposta dell'albero e aiutano a evitare incidenti. Hanno
una buona resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche e possono sopportare temperature di esercizio fino a
100 °C (210 °F). Sono facili da installare e convenienti. La maggior parte delle unità di cuscinetti a sfera
può ospitare coperture di estremità appositamente progettate.

Punti di forza

- Facile da installare
- Buona resistenza agli agenti chimici
- Economicamente vantaggioso

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacoperchio finale
Diametro esterno769 mm
Larghezza36 mm
Serieecb
Materialepoliuretano termoplastico (tpu)
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione