SOPPORTO ECL 205

Accessori per unità cuscinetto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SKF:ECL 205
Rubix:170000000489043
Produttore:197583
EAN:7316572201121
SOPPORTO ECL 205

Riepilogo info tecniche

Tipologiacoperchio terminale
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SOPPORTO ECL 205


I coperchi di estremità proteggono le estremità albero esposte e contribuiscono a evitare incidenti. Offrono buone proprietà di resistenza alla maggior parte delle sostanze chimiche e possono sopportare temperature fino a 100 °C (210 °F). Sono semplici da montare ed economici. La maggior parte delle unità cuscinetto a sfere è compatibile con coperchi di estremità appositamente progettati.

Punti di forza

- Facile da installare
- Buona resistenza chimica
- Economicamente vantaggioso

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9 g
Tipologiacoperchio terminale
Diametro esterno55,8 mm
Larghezza25 mm
Serieecl
Codice doganale84839020
  • Disponibile: spedito entro 24 ore