ACCESSORI TSN 232 S

Accessori per supporti cuscinetto

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SKF:TSN 232 S
Rubix:170000000490067
Produttore:95835
EAN:7316570081497
ACCESSORI TSN 232 S
Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : ACCESSORI TSN 232 S


Anello di tenuta a labirinto per alloggiamento del ritegno SNL (1 pezzo).
Le tenute nei supporti SNL sono la prima barriera contro la contaminazione. Per le applicazioni con velocità elevate o temperature estreme, SKF consiglia di utilizzare tenute a labirinto, mentre in caso di ambienti fortemente contaminati, SKF consiglia la soluzione a tre barriere. Questa economica soluzione di tenuta può prolungare notevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché gli agenti contaminanti devono superare tre barriere per raggiungere il cuscinetto.

Punti di forza

- Good protection from contamination
- Keep the lubricant in the housing
- Part of the three barrier solution
- Cost-effective

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)27x210x210 mm
Peso1700 g
Tipologiasigillo
Diametro interno175 mm
Diametro esterno210 mm
Larghezza27 mm
Codice doganale84839020
Mostra UNSPSC / ECL@SS
351,28 IVA esclusa
/ Unità
428,56 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione